Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Unterteile, Haubenverteiler Gehäuseunterteil

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sensor-/Aktor-Verteiler, Unterteile, Haubenverteiler Gehäuseunterteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1807641000

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 8

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248279043

Sonepar Artikelnummer

120680271

Hersteller Artikelnummer

1807641000

Hersteller Typ

SAI-4-M 8P M12 UT

Hersteller Artikel Nr.:

1807641000

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

8

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

4 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08 .. 1.5 mm²

Verschmutzungsgrad:

3

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

PBT

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Betriebstemperatur:

-20 .. 90 °C

Schutzart (IP):

IP68

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.108 kg

Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (ohne Leitung), Haubenverteiler Gehäuseunterteil, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: Ja, Beschaltungstyp:. Verteiler zum Bündeln mehrerer Eingangssignale auf einen zentralen Steckverbinder.