Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherung, gPV, 20 A

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherung, gPV, 20 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2783280000

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4064675060000

Sonepar Artikelnummer

121076183

Hersteller Artikelnummer

2783280000

Hersteller Typ

FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV

Hersteller Artikel Nr.:

2783280000

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.007 kg

Zylindrischer Sicherungseinsatz, Photovoltaik, 1000 , 10 x 38 mm, gPV, 20 A. Sicherungselement für das sichere Trennen von Stromkreisen bei Überstrom.