WEIDMÜLLER - Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11mm, Tiefe: 10.5mm, Aluminium, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0361800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190106249
Sonepar Artikelnummer
120070551
Hersteller Artikelnummer
0361800000
Hersteller Typ
P 18/20 D02 BL SAKS5
Hersteller Artikel Nr.:
0361800000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


