WEIDMÜLLER - Sicherungs-Passeinsatz (Klemmen), Höhe: 11mm, Tiefe: 10.5mm, Aluminium, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0362000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190070175
Sonepar Artikelnummer
120070553
Hersteller Artikelnummer
0362000000
Hersteller Typ
P 18/35 D02 SW SAKS5
Hersteller Artikel Nr.:
0362000000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


