WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, 10mm², 500V, 10A, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0191120000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x25 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - Glimmlampe
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190121129
Sonepar Artikelnummer
120071997
Hersteller Artikelnummer
0191120000
Hersteller Typ
SAKS 1/G25
Hersteller Artikel Nr.:
0191120000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x25 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
500 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
G-Schiene
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
13 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
61 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.034 kg


