Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, 10mm², 500V, 10A, mittelgelb

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, 10mm², 500V, 10A, mittelgelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0248920000

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190109738

Sonepar Artikelnummer

120070417

Hersteller Artikelnummer

0248920000

Hersteller Typ

SAKS 3 GZ/6.3X32

Hersteller Artikel Nr.:

0248920000

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schraubbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

500 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

G-Schiene

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60 .. 130 °C

Breite:

13 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

61 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.039 kg

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, mittelgelb, 10 mm², 10 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 32. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.