Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, 6mm², 250V, 6,3A,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, 6mm², 250V, 6,3A,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1011000000

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - ohne

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190105624

Sonepar Artikelnummer

120072167

Hersteller Artikelnummer

1011000000

Hersteller Typ

WSI 6

Hersteller Artikel Nr.:

1011000000

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x20 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 10 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

250 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-50 .. 120 °C

Breite:

7.9 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

61 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

beige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.018 kg

Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35. Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Mit herausnehmbarem Träger für einen Sicherungseinsatz.