WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, mit LED, 25mm², 1000V, 30A, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1137780000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 10,3x38 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248957392
Sonepar Artikelnummer
120291560
Hersteller Artikelnummer
1137780000
Hersteller Typ
WSI 25/1 10X38/LED 1KV
Hersteller Artikel Nr.:
1137780000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 10,3x38 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
18 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
58 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
beige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg


