WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, mit LED, 4mm², 230 V, 6.3A, beige/gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0225760000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190126773
Sonepar Artikelnummer
120076278
Hersteller Artikelnummer
0225760000
Hersteller Typ
ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Hersteller Artikel Nr.:
0225760000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
230 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
230 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 100 °C
Breite:
8.1 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
51.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.012 kg


