WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschl, mit LED, 6mm², 36V, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884630000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248489893
Sonepar Artikelnummer
120682368
Hersteller Artikelnummer
1884630000
Hersteller Typ
WSI 6/LD 10-36V BL
Hersteller Artikel Nr.:
1884630000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
36 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
36 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
7.9 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
71.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
blau
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.021 kg


