WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, schwarz, 4mm², 6.3A, 250V, Anschlüsse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2941510000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986710986
Sonepar Artikelnummer
121234447
Hersteller Artikelnummer
2941510000
Hersteller Typ
SFS 4 2C 60-150V BK
Hersteller Artikel Nr.:
2941510000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
6.3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
150 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60 .. 130 °C
Breite:
6.1 mm
Höhe:
67.7 mm
Tiefe:
79.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.021 kg


