WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, mit LED, 2.5mm², schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1867420000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - Glimmlampe
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248438754
Sonepar Artikelnummer
120681510
Hersteller Artikelnummer
1867420000
Hersteller Typ
ZSI 2.5-2/2X2AN/G20/LD3
Hersteller Artikel Nr.:
1867420000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
150 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
150 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
12.2 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
55 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.025 kg


