WEIDMÜLLER - Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, ohne LED, 6mm², 250, 57A, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1058520000
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248806348
Sonepar Artikelnummer
120291414
Hersteller Artikelnummer
1058520000
Hersteller Typ
ZSI 2X6/4X2.5 FC
Hersteller Artikel Nr.:
1058520000
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
32 V
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50 .. 120 °C
Breite:
16 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
47 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.033 kg


