Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherungshalter (Klemmen), 2.31mA, steckbar

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherungshalter (Klemmen), 2.31mA, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7921590000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248322626

Sonepar Artikelnummer

120509691

Hersteller Artikelnummer

7921590000

Hersteller Typ

SIHA 3/G20/LD 60-150V

Hersteller Artikel Nr.:

7921590000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.007 kg

Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 2.31 mA, steckbar, V-0, Wemid. Halter zum Einbau einer Sicherung bei Klemmen.