Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherungshalter (Klemmen), 6.3A, schwenkbar, steckbar

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherungshalter (Klemmen), 6.3A, schwenkbar, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1167640000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248113972

Sonepar Artikelnummer

120668237

Hersteller Artikelnummer

1167640000

Hersteller Typ

FUCR 10-36V SW

Hersteller Artikel Nr.:

1167640000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Sicherungshalter (Klemmen), schwarz, 6.3 A, schwenkbar, steckbar, V-0, Wemid. Halter zum Einbau einer Sicherung bei Klemmen.