Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sicherungsscheibe, Kupfer

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sicherungsscheibe, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0136400000

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190118143

Sonepar Artikelnummer

120026921

Hersteller Artikelnummer

0136400000

Hersteller Typ

SS M4 D 128-A 4

Hersteller Artikel Nr.:

0136400000

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

sonstige

Stärke:

1.3 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74152900

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungsscheibe, Kupfer. Das Äußere einer Sicherungsscheibe ähnelt einem nicht geschlossenen Ring mit drei Auflagebereichen, wodurch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Schwingungen gewährleistet werden kann. Die Sicherungsscheibe ermöglichen die Sicherung unterschiedlicher Bauteile.