WEIDMÜLLER - Signalwandler/-trenner MCZ-Series

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8461490000
Frequenzmessbereich - 16 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248037797
Sonepar Artikelnummer
120198287
Hersteller Artikelnummer
8461490000
Hersteller Typ
MCZ CFC 4-20MA
Hersteller Artikel Nr.:
8461490000
Frequenzmessbereich:
16 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Mit sonstigem Analogausgang:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.025 kg


