Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Solid-State Relais, 120VUC, 3V-48VDC, 100mA, Zugfeder

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Solid-State Relais, 120VUC, 3V-48VDC, 100mA, Zugfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1127090000

  • Eingangsspannung - 108 .. 132 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248908561

Sonepar Artikelnummer

120319238

Hersteller Artikelnummer

1127090000

Hersteller Typ

TOZ 120VUC 48VDC0,1A

Hersteller Artikel Nr.:

1127090000

Eingangsspannung:

108 .. 132 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

3 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.027 kg

Halbleiterrelais, 120 V UC ±10 %, Gleichrichter, 3...48 V DC, 0,1 A, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.