Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Solid-State Relais,12VDC-28VDC, 19,6-28,8V, 50mA, Schraub

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Solid-State Relais,12VDC-28VDC, 19,6-28,8V, 50mA, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8937990000

  • Eingangsspannung - 12 .. 28 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 19.6 .. 28.8 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248716227

Sonepar Artikelnummer

120197526

Hersteller Artikelnummer

8937990000

Hersteller Typ

MOS 12-28VDC 100KHZ

Hersteller Artikel Nr.:

8937990000

Eingangsspannung:

12 .. 28 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

19.6 .. 28.8 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.032 kg

Halbleiterrelais, 12 V DC...28 V DC, Varistor, Verpolungsschutz, 19.6…28.8 V DC, 50 mA, Schraubanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.