WEIDMÜLLER - Solid-State Relais 24..230V AC Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951160000
Eingangsspannung - 4 .. 6 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 24 .. 230 V
Art der Ausgangsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248741939
Sonepar Artikelnummer
120198339
Hersteller Artikelnummer
8951160000
Hersteller Typ
TOP 5VDC/230VAC 0,1A
Hersteller Artikel Nr.:
8951160000
Eingangsspannung:
4 .. 6 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
24 .. 230 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.019 kg


