WEIDMÜLLER - Solid-State Relais 5..48V DC Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8950780000
Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742158
Sonepar Artikelnummer
120198358
Hersteller Artikelnummer
8950780000
Hersteller Typ
TOP 24VDC/48VDC 0,1A
Hersteller Artikel Nr.:
8950780000
Eingangsspannung:
19.2 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.019 kg


