WEIDMÜLLER - Solid-State Relais 5..48V DC Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8950890000
Eingangsspannung - 184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248742264
Sonepar Artikelnummer
120198361
Hersteller Artikelnummer
8950890000
Hersteller Typ
TOP 230VAC/48VDC 0,1A
Hersteller Artikel Nr.:
8950890000
Eingangsspannung:
184 .. 253 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


