WEIDMÜLLER - Solid-State Relais 5..48V DC Push In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8951080000
Eingangsspannung - 96 .. 144 V
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung - 5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248741854
Sonepar Artikelnummer
120198364
Hersteller Artikelnummer
8951080000
Hersteller Typ
TOP 120VAC/48VDC 0,5A
Hersteller Artikel Nr.:
8951080000
Eingangsspannung:
96 .. 144 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
5 .. 48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.5 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.020 kg


