Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Solid-State Relais,5V TTL, 24VDC, 100mA, Schraub

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Solid-State Relais,5V TTL, 24VDC, 100mA, Schraub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8937920000

  • Eingangsspannung - 4.75 .. 5.25 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248716159

Sonepar Artikelnummer

120198338

Hersteller Artikelnummer

8937920000

Hersteller Typ

MOS 5VTTL/24VDC 0,1A

Hersteller Artikel Nr.:

8937920000

Eingangsspannung:

4.75 .. 5.25 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

19.2 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.035 kg

Halbleiterrelais, 5 V TTL, Varistor, Verpolungsschutz, 24 V DC ±20 %, 100 mA, Schraubanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.