Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortiment Aderendhülsen, Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortiment Aderendhülsen, Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9025430000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190337162

Sonepar Artikelnummer

120195968

Hersteller Artikelnummer

9025430000

Hersteller Typ

H-BOX 0,5-2,5QMM DIN

Hersteller Artikel Nr.:

9025430000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.073 kg

Sortiment (Aderendhülsen), Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm², Farbcode: DIN. Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.