WEIDMÜLLER - Sortiment Aderendhülsen, Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9025900000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.082 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008190109202
Sonepar Artikelnummer
120295354
Hersteller Artikelnummer
9025900000
Hersteller Typ
H-BOX 0,5-2,5QMM
Hersteller Artikel Nr.:
9025900000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg
Sortiment (Aderendhülsen), Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm², Farbcode: Weidmüller. Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.


