WEIDMÜLLER - Sortiment Aderendhülsen, Crimpbereich, min.: 14 mm², Crimpbereich, max.: 75 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9025410000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190341602
Sonepar Artikelnummer
120295342
Hersteller Artikelnummer
9025410000
Hersteller Typ
H-BOX 0,14-0,75QMM
Hersteller Artikel Nr.:
9025410000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg
Sortiment (Aderendhülsen), Crimpbereich, min.: 14 mm², Crimpbereich, max.: 75 mm², Farbcode: Weidmüller. Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.


