WEIDMÜLLER - Sortiment Aderendhülsen, Crimpbereich, min.: 4 mm², Crimpbereich, max.: 16 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9025400000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190341596
Sonepar Artikelnummer
120295341
Hersteller Artikelnummer
9025400000
Hersteller Typ
H-BOX 4,0-16,0QMM DIN
Hersteller Artikel Nr.:
9025400000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.069 kg
Sortiment (Aderendhülsen), Crimpbereich, min.: 4 mm², Crimpbereich, max.: 16 mm², Farbcode: DIN. Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.


