Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), CTI 6, STRIPAX, Anzahl AEH: 1900

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), CTI 6, STRIPAX, Anzahl AEH: 1900

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202600000

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 4.797 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248502769

Sonepar Artikelnummer

120196047

Hersteller Artikelnummer

9202600000

Hersteller Typ

CRIMPSET CTI 6

Hersteller Artikel Nr.:

9202600000

Mit Werkzeug:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

4.797 kg

Sortimentskasten (bestückt), CTI 6, STRIPAX, Anzahl AEH: 1900. Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.