Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 2000

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202640000

  • Mit Werkzeug - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 3.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248503322

Sonepar Artikelnummer

120198383

Hersteller Artikelnummer

9202640000

Hersteller Typ

CRIMP-SET KONTAKTE

Hersteller Artikel Nr.:

9202640000

Mit Werkzeug:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.051 kg

Sortimentskasten (bestückt), Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 2000. Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.