Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), PZ 4, STRIPAX, Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 3000

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten (bestückt), PZ 4, STRIPAX, Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028630000

  • Mit Werkzeug - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 1.752 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248392636

Sonepar Artikelnummer

120509087

Hersteller Artikelnummer

9028630000

Hersteller Typ

CRIMP-SET PZ 4 D

Hersteller Artikel Nr.:

9028630000

Mit Werkzeug:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.752 kg

Sortimentskasten (bestückt), PZ 4, STRIPAX, Farbcode: DIN, Anzahl AEH: 3000. Sortimentskasten mit Crimpwerkzeug, Abisolierwerkzeug und Aderendhülsen zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen. Aus dem gut geordneten Sortiment, resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten.