Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 160mm, Höhe: 163mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 160mm, Höhe: 163mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1763290000

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 1.610 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248050253

Sonepar Artikelnummer

120293008

Hersteller Artikelnummer

1763290000

Hersteller Typ

CLI CD-BOX

Hersteller Artikel Nr.:

1763290000

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.610 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 160 mm, Höhe: 163 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.