Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 185mm, Höhe: 250mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 185mm, Höhe: 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0335900000

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 39231090

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190006259

Sonepar Artikelnummer

120071046

Hersteller Artikelnummer

0335900000

Hersteller Typ

WSK 12 , LEER

Hersteller Artikel Nr.:

0335900000

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.360 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 185 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 40 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.