Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 185mm, Höhe: 250mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 185mm, Höhe: 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0336000000

  • Herkunftsland - SE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.844 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190189549

Sonepar Artikelnummer

120071047

Hersteller Artikelnummer

0336000000

Hersteller Typ

WSK12 M. CLI C 1-3 GE/SW BEZ. 0-9

Hersteller Artikel Nr.:

0336000000

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.844 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 185 mm, Höhe: 250 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.