Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 280mm, Höhe: 300mm, Tiefe: 60mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 280mm, Höhe: 300mm, Tiefe: 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204640000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82060000

  • Gewicht - 0.480 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248671649

Sonepar Artikelnummer

120147458

Hersteller Artikelnummer

9204640000

Hersteller Typ

WZTE 2

Hersteller Artikel Nr.:

9204640000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

0.480 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 280 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 60 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.