Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 338 mm, Höhe: 56 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 338 mm, Höhe: 56 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028860000

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 42021250

  • Gewicht - 0.548 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248304608

Sonepar Artikelnummer

120295397

Hersteller Artikelnummer

9028860000

Hersteller Typ

KOFFER PSC4-01

Hersteller Artikel Nr.:

9028860000

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

0.548 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 338 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 261 mm, Werkstoff Deckel: Polycarbonat. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.