Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 338 mm, Höhe: 78 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 338 mm, Höhe: 78 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202330000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39231090

  • Gewicht - 0.501 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248486700

Sonepar Artikelnummer

120196986

Hersteller Artikelnummer

9202330000

Hersteller Typ

KOFFER PSC80 PC

Hersteller Artikel Nr.:

9202330000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.501 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 338 mm, Höhe: 78 mm, Tiefe: 261 mm, Werkstoff Deckel: Polycarbonat. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.