Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 39mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 55mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 39mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202020000

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.015 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248481255

Sonepar Artikelnummer

120509112

Hersteller Artikelnummer

9202020000

Hersteller Typ

EINSATZ A9-1 CL55

Hersteller Artikel Nr.:

9202020000

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.015 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 39 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 55 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.