Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 413 mm, Höhe: 57 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 413 mm, Höhe: 57 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9202000000

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.952 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248481231

Sonepar Artikelnummer

120196985

Hersteller Artikelnummer

9202000000

Hersteller Typ

KOFFER CARRY LITE 55

Hersteller Artikel Nr.:

9202000000

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.952 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 413 mm, Höhe: 57 mm, Tiefe: 330 mm, Werkstoff Deckel: Polycarbonat. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.