Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 55mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 157mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 55mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 157mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028420000

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248496341

Sonepar Artikelnummer

120295383

Hersteller Artikelnummer

9028420000

Hersteller Typ

EINSATZ A8-2 CL55

Hersteller Artikel Nr.:

9028420000

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.027 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 55 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 157 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.