Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 55mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 79mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Breite: 55mm, Höhe: 47mm, Tiefe: 79mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9028460000

  • Herkunftsland - DK

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.016 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248310029

Sonepar Artikelnummer

120196100

Hersteller Artikelnummer

9028460000

Hersteller Typ

EINSATZ A8-1 CL55

Hersteller Artikel Nr.:

9028460000

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.016 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 55 mm, Höhe: 47 mm, Tiefe: 79 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.