WEIDMÜLLER - Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202010000
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.226 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248481248
Sonepar Artikelnummer
120509111
Hersteller Artikelnummer
9202010000
Hersteller Typ
KOFFER PSC5-01 PP
Hersteller Artikel Nr.:
9202010000
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.226 kg
Sortimentskasten (leer), Breite: 241 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 195 mm, Werkstoff Deckel: Polypropylen. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.


