WEIDMÜLLER - Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9023090000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248233113
Sonepar Artikelnummer
120694815
Hersteller Artikelnummer
9023090000
Hersteller Typ
H-BOX 0.5-2.5QMM T
Hersteller Artikel Nr.:
9023090000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.073 kg
Sortiment (Aderendhülsen), Crimpbereich, min.: 0.5 mm², Crimpbereich, max.: 2.5 mm², Farbcode: sonstige. Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.


