Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Höhe: 40mm, Durchmesser: 92mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Sortimentskasten, Höhe: 40mm, Durchmesser: 92mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9025680000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39231090

  • Gewicht - 0.044 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190007980

Sonepar Artikelnummer

120295345

Hersteller Artikelnummer

9025680000

Hersteller Typ

H-LEERBOX 5 TRENNSTEGE

Hersteller Artikel Nr.:

9025680000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39231090

Gewicht:

0.044 kg

Sortimentskasten (leer), Breite: 92 mm, Höhe: 92 mm, Tiefe: 40 mm, Durchmesser: 92 mm. Sortimentkasten zur übersichtlichen Sortierung.