WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2919550000
Höhe - 58 mm
Breite - 141 mm
Tiefe - 309 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986576452
Sonepar Artikelnummer
121136234
Hersteller Artikelnummer
2919550000
Hersteller Typ
VT DIGI PRO SD PROMO
Hersteller Artikel Nr.:
2919550000
Höhe:
58 mm
Breite:
141 mm
Tiefe:
309 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
0.676 kg
Werkzeugtasche, Breite: 141 mm, Höhe: 58 mm, Tiefe: 309 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.


