WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 1 - 1.500 V, LCD digital

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9918870000
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LCD
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Durchgangsprüfung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248405756
Sonepar Artikelnummer
120096663
Hersteller Artikelnummer
9918870000
Hersteller Typ
DIGI CHECK PRO
Hersteller Artikel Nr.:
9918870000
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LCD
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 .. 1999 kOhm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT III
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.272 kg


