Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 1000 V, LED

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 1000 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9918950000

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

  • Durchgangsprüfung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248405831

Sonepar Artikelnummer

120295697

Hersteller Artikelnummer

9918950000

Hersteller Typ

VOLT-CHECK 3.1

Hersteller Artikel Nr.:

9918950000

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Prüfspitzenschutz:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.115 kg

Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 1000 V, LED, Durchgangsprüfung: Nein, Messkreiskategorie: CAT III 600 V, CAT IV 300 V. Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.