Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 690 V, LED

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 690 V, LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9918880000

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

  • Durchgangsprüfung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248405763

Sonepar Artikelnummer

120148811

Hersteller Artikelnummer

9918880000

Hersteller Typ

MASTER CHECK

Hersteller Artikel Nr.:

9918880000

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT III

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.158 kg

Spannungsprüfer, Spannungsmessbereich/DC: 690 V, LED, Durchgangsprüfung: Ja - optisch + akustisch, Messkreiskategorie: CAT III 600 V. Spannungsprüfer zur Feststellung der Spannungslosigkeit.