Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spitzzange, 130mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spitzzange, 130mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204770000

  • Gewicht - 69.4 g

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248693122

Sonepar Artikelnummer

120198776

Hersteller Artikelnummer

9204770000

Hersteller Typ

SZE ESD 130

Hersteller Artikel Nr.:

9204770000

Gewicht:

69.4 g

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.069 kg

Spitzzange, 130 mm, Schutzisoliert 1000 V: Nein. Spitzzange