Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Spitzzange, 160mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Ja

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Spitzzange, 160mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Ja

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9046370000

  • Gewicht - 140 g

  • Mit Seitenschneider - Ja

  • Geschmiedet - Ja

  • Ausführung funkenarm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248357673

Sonepar Artikelnummer

120198783

Hersteller Artikelnummer

9046370000

Hersteller Typ

FRZ S 160

Hersteller Artikel Nr.:

9046370000

Gewicht:

140 g

Mit Seitenschneider:

Ja

Geschmiedet:

Ja

Ausführung funkenarm:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verchromt

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Greiffläche:

glatt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.140 kg

Spitzzange, 160 mm, gerade, Schutzisoliert 1000 V: Ja. Spitzzange